Motion
13J514 4-1/2 PO X 5/8 PO - ACIER INOXYDABLE - MEULE MÉTALLIQUE

WALTER SURFACE TECH
13J514 4-1/2" X 5/8" - S/S - WIRE WHEEL

5 X 5/8 po AVEC FIL À SERTIR EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI11458623
N° MFR13J514 4-1/2" X 5/8" - S/S - WIRE WHEEL
Prix43.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13J514 4-1/2" X 5/8" - S/S - WIRE WHEEL

5 X 5/8 po AVEC FIL À SERTIR EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI11458623
N° MFR13J514 4-1/2" X 5/8" - S/S - WIRE WHEEL
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
Prix43.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre de la brosse
    5 po
  • Diamètre
    5 po
  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur totale
    5 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Aluminium, acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980247365
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    À visser
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    Brosse de roue en fil sertie
  • CUP_NON
    662980247365

Aperçu

Description du fabricant
13J514 4-1/2 PO X 5/8 PO - ACIER INOXYDABLE - MEULE MÉTALLIQUE
  • Pour un nettoyage de précision avec meuleuses d’angle. À utiliser sur l’acier inoxydable et l’aluminium . Ces brosses sont fabriquées à partir de fils de qualité supérieure parfaitement noués et équilibrés pour minimiser les vibrations et assurer une sécurité maximale de l’utilisateur. Un nettoyage de surface plus rapide et un fonctionnement plus sûr font de nos brosses à roues métalliques le choix préféré des professionnels partout en Amérique du Nord.