Motion
13W501 COUPELLE SERTIE 5" - ACIER

WALTER SURFACE TECH
13W501 CRIMPED CUP 5" - STEEL

GOBELET À SERTIR EN ACIER 5 PO X 5/8 PO-11
N° D’ARTICLE MI11458636
N° MFR13W501 CRIMPED CUP 5" - STEEL
Prix37.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13W501 CRIMPED CUP 5" - STEEL

GOBELET À SERTIR EN ACIER 5 PO X 5/8 PO-11
N° D’ARTICLE MI11458636
N° MFR13W501 CRIMPED CUP 5" - STEEL
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
Prix37.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre  
    5 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1.1024 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980855645
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Fileté
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    Vendu individuellement
  • CUP_NON
    662980855645

Aperçu

Description du fabricant
13W501 COUPELLE SERTIE 5" - ACIER
  • Fils de haute qualité; équilibre parfait et nombre de fils uniforme; garantie de ne pas contaminer votre pièce; les brosses métalliques ALLSTEEL . sont conçues pour offrir une valeur exceptionnelle et une performance de nettoyage de surface constante et fiable sur une variété de métaux. Grâce à un processus de fabrication rigoureux et contrôlé, les brosses ALLSTEEL s’équilibrent parfaitement et présentent un nombre de fils identique pour assurer un brossage sans vibrations. Disponible dans une variété de formes et de tailles.