Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Diamètre du tampon4-1/2 po
- Diamètre de la roue4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisque abrasif
- ApplicationPonçage
- Type de revêtementEnduit
- CouleurMarron
- Numéro de grain120
- Quantité de colis du fabricant5.000
- Numéro de stock du fabricant15C462V
- Numéro CUP du fabricant662980003541
- Rpm max.13300
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis5.000
Aperçu
- Grains abrasifs appliqués par procédé électrostatique
- Endos en fibre de haute qualité
- Taux de retrait élevé, coupe à froid
- Fournir des finitions de qualité constante