Motion
15C504V
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES – 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 40 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI11458722
N° MFR15C504V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES – 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 40 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI11458722
N° MFR15C504V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Marron
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    5.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15C504V
  • Numéro CUP du fabricant
    662980326886
  • Rpm max.
    12200
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    5.000

Aperçu

Description du fabricant
15C504V 5" GR40 COOLCUT SAND DISCS (5 PA
  • Grains abrasifs appliqués par procédé électrostatique
  • Endos en fibre de haute qualité
  • Taux de retrait élevé, coupe à froid
  • Fournir des finitions de qualité constante

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté