Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre5 po
- Diamètre du tampon5 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifDisque abrasif
- ApplicationPonçage
- Type de revêtementEnduit
- CouleurBleu
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant5.000
- Numéro de stock du fabricant15P503V
- Numéro CUP du fabricant662980022771
- Rpm max.12200
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis5.000
Aperçu
- Grains abrasifs appliqués par procédé électrostatique
- Adhérence haute résistance à la chaleur pour une durée de vie plus longueFournit des finitions de qualité constanteLe grain de zircon pour éliminer plus de matériaux plus rapidement