Motion
15P506V
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine de zircone, grain 60 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI11458752
N° MFR15P506V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine de zircone, grain 60 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI11458752
N° MFR15P506V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    5.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15P506V
  • Numéro CUP du fabricant
    662980465660
  • Rpm max.
    12200
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    5.000

Aperçu

Description du fabricant
15P506V 5 PO GR60 DISQUES SURDIMENSIONNÉS (PAQUET DE 5 )
  • Grains abrasifs appliqués par procédé électrostatique
  • Adhérence haute résistance à la chaleur pour une durée de vie plus longueFournit des finitions de qualité constanteLe grain de zircon pour éliminer plus de matériaux plus rapidement