Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre5 po
- Diamètre du tampon5 po
- Taille du filetage7/8 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifDisque abrasif
- ApplicationPonçage
- Matériau de supportFibre de résine
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant5.000
- Numéro de stock du fabricant15X503V
- Numéro CUP du fabricant662980706183
- Rpm max.12200
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis5.000
Aperçu
- 6 fois plus de retrait de stock que les disques de ponçage ordinaires
- Coupe 2 fois plus rapide que les disques de ponçage ordinaires
- Finition de qualité constante dans tous les métaux
- Technologie Cyclone - Mélange haute technologie exclusif
- Niveaux les plus élevés d’élimination des stocks