Motion
15X525V
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 5 po de diamètre, arbre 5/8 po-11, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre de résine, grain 50 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI11458818
N° MFR15X525V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 5 po de diamètre, arbre 5/8 po-11, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre de résine, grain 50 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI11458818
N° MFR15X525V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille du filetage
    5/8 po-11
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Fibre de résine
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    5.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15X525V
  • Numéro CUP du fabricant
    662980885406
  • Rpm max.
    12200
  • Type de montage
    Mise en marche
  • Quantité du colis
    5.000

Aperçu

Description du fabricant
15X525V 5" GR50 COUPE À FROID XX - PK5
  • Maintenant avec le système SPIN-ON.