Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Disque Diamètre5 po
- Diamètre du tampon5 po
- Taille du filetage5/8 po-11
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifDisque abrasif
- ApplicationPonçage
- Matériau de supportFibre de résine
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant5.000
- Numéro de stock du fabricant15X526V
- Numéro CUP du fabricant662980081808
- Rpm max.12200
- Type de montageMise en marche
- Quantité du colis5.000
Aperçu
- Maintenant avec le système SPIN-ON.