Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Disque Diamètre7 po
- Diamètre du tampon7 po
- Taille du filetage5/8 po-11
- Diamètre de la roue7 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifDisque abrasif
- ApplicationPonçage
- Matériau de supportFibre de résine
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Numéro de grain100
- Quantité de colis du fabricant25.000
- Numéro de stock du fabricant15X732
- Numéro CUP du fabricant662980254875
- Rpm max.8600
- Type de montageMise en marche
- Quantité du colis25.000
- CUP_NON662980254875
Aperçu
- Maintenant avec le système SPIN-ON.