Motion
34B001
Il s’agit de la batterie la plus puissante sur le marché et du plus grand nombre d’ampères pour une endurance accrue sous charge. Il s’agit de la seule batterie adaptée aux roues de coupe agressives de 6 po de Walter pour une période prolongée. Il est spécialement conçu pour le COUPE-ZIP et pour être utilisé avec la borne de recharge ventilée.
N° D’ARTICLE MI11458859
N° MFR34B001
Prix447.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Il s’agit de la batterie la plus puissante sur le marché et du plus grand nombre d’ampères pour une endurance accrue sous charge. Il s’agit de la seule batterie adaptée aux roues de coupe agressives de 6 po de Walter pour une période prolongée. Il est spécialement conçu pour le COUPE-ZIP et pour être utilisé avec la borne de recharge ventilée.
N° D’ARTICLE MI11458859
N° MFR34B001
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
Prix447.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’outil
    5,3 lb
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Batterie ventilée
  • Capacité de la batterie
    18 V
  • Chimie de la batterie
    18 volts
  • Série de batteries
    Coupe-fermeture à glissière
  • Numéro CUP du fabricant
    662980021156
  • Tension nominale
    18 V
  • CUP_NON
    662980021156

Aperçu

Description du fabricant
34B001 BATTERIE 5.2AH
  • BATTERIE 18 V 5.2Ah