Motion
ZUSANSR-F-223

USA INDUSTRIALS INC
ZUSANSR-F-223

Mousse de scellement, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint de mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-intempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, polyvalent, mousse en néoprène, néoprène, CR, chloroprène, mousse ferme, néoprène ferme, mousse en néoprène ferme -
N° D’ARTICLE MI11462981
N° MFRZUSANSR-F-223
Price$83.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSANSR-F-223

Mousse de scellement, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint de mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-intempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, polyvalent, mousse en néoprène, néoprène, CR, chloroprène, mousse ferme, néoprène ferme, mousse en néoprène ferme -
N° D’ARTICLE MI11462981
N° MFRZUSANSR-F-223
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
Price$83.98/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Résistance à la traction
    200 psi
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    36 po

Details

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    20 psi (à 25 %)
  • Densité
    20 lb/pi3
  • Fermeté
    Ferme (14+ psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -70° à 200° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE MOUSSE DE NÉOPRÈNE FERME ZUSANSR-F-223 N
  • Le néoprène est le matériau de mousse le plus couramment utilisé en raison de son bon équilibre entre résistance, huile, eau et résistance aux intempéries
  • Les applications courantes comprennent les joints d’étanchéité industriels pour sceller l’eau, l’air, la poussière et d’autres articles environnementaux, les joints d’étanchéité automobiles et l’équipement sportif
  • Ce néoprène ferme est plus résistant et plus durable que notre offre standard pour les applications les plus exigeantes.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté