Motion
ZUSASSR-T-24
Éponge de scellement en caoutchouc, mousse, caoutchouc cellulaire, joint en mousse, écaillage, scellement, amortisseur, tampon, coussinage, amortisseur de chocs, silicone, tube, mousse de silicone, tube en mousse de silicone -
N° D’ARTICLE MI11472093
N° MFRZUSASSR-T-24
Prix109.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éponge de scellement en caoutchouc, mousse, caoutchouc cellulaire, joint en mousse, écaillage, scellement, amortisseur, tampon, coussinage, amortisseur de chocs, silicone, tube, mousse de silicone, tube en mousse de silicone -
N° D’ARTICLE MI11472093
N° MFRZUSASSR-T-24
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
Prix109.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po.
  • Longueur
    2 pi
  • Diamètre extérieur
    2 po.
  • Résistance à la traction
    200 psi

Détails

  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Rouge
  • Déflexion par compression
    7 psi (à 25 %)
  • Densité
    20 lb/pi3
  • Fermeté
    Doux
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Tube
  • Plage de température
    -100° à 500° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
TUBE EN MOUSSE DE SILICONE ZUSASSR-T-24 - 1-1/2"
  • Utilisé pour combler les espaces, fabriquer des joints circulaires ou fabriquer des pièces rondes comme des entretoises, des rondelles ou des bouchons
  • Le silicone est le choix idéal pour les applications à haute température.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté