Motion
PS-CPVC-60
CPVC de scellement des États-Unis, PVC chloré, PVC, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle, Corzan -
N° D’ARTICLE MI11473346
N° MFRPS-CPVC-60
Prix11.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CPVC de scellement des États-Unis, PVC chloré, PVC, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle, Corzan -
N° D’ARTICLE MI11473346
N° MFRPS-CPVC-60
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
Prix11.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    7,500 psi
  • Épaisseur
    1/8 po.
  • Absorption d’eau
    0.0004
  • Largeur
    1/2 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Gris
  • Densité
    0.056 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.2 pi-lb/po
  • Matériel
    CPVC
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    30° à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
BARRE EN PLASTIQUE PS-CPVC-60 CPVC - 1/8 PO D'ÉPAISSEUR
  • Le CPVC peut résister à des températures plus élevées par rapport au PVC de type 1, tout en conservant des propriétés résistantes aux produits chimiques.