Motion
BULK-GS-4
Graphite de scellement des États-Unis, feuille de graphite, barre de graphite, blanc graphite, blanc, graphite conducteur, blanc graphite conducteur, blanc conducteur, ÉDM -
N° D’ARTICLE MI11475248
N° MFRBULK-GS-4
Prix57.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graphite de scellement des États-Unis, feuille de graphite, barre de graphite, blanc graphite, blanc, graphite conducteur, blanc graphite conducteur, blanc conducteur, ÉDM -
N° D’ARTICLE MI11475248
N° MFRBULK-GS-4
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
Prix57.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des grains
    0.00047 po
  • Longueur
    6 po.
  • Résistance à la traction
    4,200 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Largeur
    4 po.

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Propriétés électriques
    Conductif
  • Matériel
    Graphite
  • Température maximale d’aspiration
    5,000° F
  • Température maximale
    800° F
  • Résistivité
    0.00054 ohms-po
  • Forme
    Feuille

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE GRAPHITE BULK-GS-4 - 1/4" D'ÉPAISSEUR X
  • Le graphite est mieux connu pour sa cote de température élevée
  • Le graphite est généralement utilisé pour fabriquer des pièces pour des applications à haute température telles que les joints et les fournaises.