Motion
ZUSAESR-T-26
Éponge de scellage en caoutchouc, mousse, caoutchouc cellulaire, joint en mousse, écaillage, scellement, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, EPDM, tube, mousse EPDM, tube en mousse EPDM -
N° D’ARTICLE MI11475924
N° MFRZUSAESR-T-26
Prix19.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éponge de scellage en caoutchouc, mousse, caoutchouc cellulaire, joint en mousse, écaillage, scellement, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, EPDM, tube, mousse EPDM, tube en mousse EPDM -
N° D’ARTICLE MI11475924
N° MFRZUSAESR-T-26
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
Prix19.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po.
  • Longueur
    2 pi
  • Diamètre extérieur
    7/8 po.
  • Résistance à la traction
    85 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.

Détails

  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    7 psi (à 25 %)
  • Densité
    14 lb/pi3
  • Fermeté
    Souple (5 - 8 psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Forme
    Tube
  • Plage de température
    -40° à 225° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
TUBE EN MOUSSE ZUSAESR-T-26 EPDM - 3/8" DI X
  • Utilisé pour combler les espaces, fabriquer des joints circulaires ou fabriquer des pièces rondes comme des entretoises, des rondelles ou des bouchons
  • EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et de bonne plage de température.