Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po.
- Résistance à la traction11,000 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Absorption d’eau0.003
- Largeur1/2 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBlanc
- Densité0.042 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact0.3 pi-lb/po
- MatérielNylon 6/12
- FormeBarre
- Plage de température-20° à 200 °F
Aperçu
- Le nylon 6/12 absorbe moins l’humidité et ne gonfle pas comme le nylon 6/6.