Spécifications
Dimensions
- Allongement1
- Longueur30 po.
- Résistance à la traction250 psi
- Épaisseur3/8 po.
- Largeur24 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir taché
- Ensemble de compression0.99
- Densité1.10 g/cm3
- Duromètre60A
- GradeStandard
- MatérielCaoutchouc recyclé
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température0° à 210°F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.035 po à +0.035 po)
Aperçu
- Cette formule innovante nous aide à réduire les déchets de l’environnement
- Cette formulation est dérivée de pneus de rebut et d’autres matériaux qui facilitent une surface plus douce et plus confortable pour les environnements tels que les terrains de jeu, les terrains de sport et les planchers d’hôpital