Motion
ZUSAH1.9X8.8
Joint torique Buna-N - 1.9mm Large 8.8mm DI - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11481881
N° MFRZUSAH1.9X8.8
Prix12.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Buna-N - 1.9mm Large 8.8mm DI - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11481881
N° MFRZUSAH1.9X8.8
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
Prix12.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    8.8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12.6 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    1.9 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005200640

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH1.9X8.8 O-RING BUNA-N - 1.9MM LARGE
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux