Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre4.859 po
- Extérieur Diamètre5.137 po
Détails
- CouleurBrun
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis5
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005298555
Aperçu
Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAVB75249 EN VITON BRUN - 24
- Couleur brune pour une identification facile sur les joints toriques noirs
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées