Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon5/8 po
- Taille nominale du tuyau1-1/4 po
- Diamètre extérieur4-5/8 po
Détails
- CouleurRouge
- Type de jointVisage complet
- MatérielCaoutchouc de silicone
- Nombre de trous de boulons4
- Normes respectéesASME B16.21, FDA, ASTM D2000 GE 607, MIL-A-A-59588 types 2A et 2B
- Plage de température-80° à 500 °F
- CUP_NON193005009458