Motion
BULK-FG-1724
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à face complète pour tuyau de 2-1/2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487669
N° MFRBULK-FG-1724
Prix16.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à face complète pour tuyau de 2-1/2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487669
N° MFRBULK-FG-1724
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
Prix16.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Graphite
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005011772

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1724 GRAPHITE FLEXIBLE POUR TOUTE LA FACE