Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur2.875 po
- Diamètre extérieur3.5 po
- Épaisseur globale0.203 po
- Épaisseur0.203 po
Détails
- Salle blancheOui
- CouleurNoir
- Duromètre70A
- Type de jointStandard (type 1)
- MatérielEPDM
- Normes respectéesFDA CFR 21 177.2600
- Plage de température-60° à 300 °F
- Avec écranNon
Aperçu
- Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
- Bonne résistance à l’eau, aux produits chimiques, aux huiles animales et végétales.