Motion
ZCLN-SG-E-6
Joint sanitaire EPDM FDA pour salle blanche pour tube de 6 po
N° D’ARTICLE MI11488198
N° MFRZCLN-SG-E-6
Prix32.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint sanitaire EPDM FDA pour salle blanche pour tube de 6 po
N° D’ARTICLE MI11488198
N° MFRZCLN-SG-E-6
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
Prix32.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5.820 po
  • Diamètre extérieur
    6.51 po
  • Épaisseur globale
    0.203 po
  • Épaisseur
    0.203 po

Détails

  • Salle blanche
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70A
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    EPDM
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600
  • Plage de température
    -60° à 300 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ZCLN-SG-E-6 SALLE BLANCHE FDA EPDM SANITAIRE
  • Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
  • Bonne résistance à l’eau, aux produits chimiques, aux huiles animales et végétales.