Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Longueur totale12 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Largeur totale12 po
- Épaisseur1/8 po
- Largeur12 po
Détails
- CouleurGris foncé
- Compressibilité0.35
- MatérielGraphite avec feuille métallique SS
- Récupération0.18
- Plage de température-400° à 975 °F
- CUP_NON193005198336
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Ce graphite compressible est doté d’un renfort en feuille d’acier inoxydable pour plus de stabilité et de résistance
- Il résiste aux températures extrêmes, aux produits chimiques agressifs et est compressible, ce qui en fait un excellent matériau de joint
- Souvent fabriqués en composants et joints d’étanchéité à haute température.