Motion
BULK-FG-6280
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 1/2 po - Épaisseur de 1/64 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488704
N° MFRBULK-FG-6280
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 1/2 po - Épaisseur de 1/64 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488704
N° MFRBULK-FG-6280

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3-3/4 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005441678

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-6280 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC BUNA-
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon