Motion
BULK-FG-4600
Joint d’étanchéité de bride en mousse de néoprène ferme à face complète pour tuyau de 1 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488939
N° MFRBULK-FG-4600
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en mousse de néoprène ferme à face complète pour tuyau de 1 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488939
N° MFRBULK-FG-4600
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
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Mousse en néoprène
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D1056 2C5, FMVSS-302
  • Plage de température
    -70° à 200 °F
  • CUP_NON
    193005446116

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-4600 FOA EN NÉOPRÈNE FERME POUR LE VISAGE