Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon3/4 po
- Taille nominale du tuyau2 po
- Diamètre extérieur6 -1/2 po
Détails
- CouleurRouge
- Type de jointVisage complet
- MatérielCaoutchouc SBR
- Nombre de trous de boulons8
- Normes respectéesASME B16.21, ASTM D2000 AA 603
- Plage de température-45° à 200 °F
- CUP_NON193005007300