Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0
- Taille nominale du tuyau1-1/2 po
- Diamètre extérieur3-3/4 po
Détails
- CouleurGris foncé
- Type de jointAnneau
- MatérielGraphite avec insertion en acier inoxydable
- Nombre de trous de boulons0
- Normes respectéesASME B16.21
- Plage de température-400° à 975 °F
- CUP_NON193005022518