Motion
BULK-FG-4656
Joint d’étanchéité de bride en mousse néoprène ferme avec anneau pour tuyau de 6 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489646
N° MFRBULK-FG-4656
Prix44.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en mousse néoprène ferme avec anneau pour tuyau de 6 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489646
N° MFRBULK-FG-4656
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
Prix44.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur
    8-3/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Mousse en néoprène
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D1056 2C5, FMVSS-302
  • Plage de température
    -70° à 200 °F
  • CUP_NON
    193005453084

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-4656 ANNEAU FERME NÉOPRÈNE MOUSSE FLA