Motion
ZUSAACG1.9X13.4

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAACG1.9X13.4

Joint torique CA HNBR - 1.9mm Large 13.4mm DI - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11489972
N° MFRZUSAACG1.9X13.4
Prix9.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAACG1.9X13.4

Joint torique CA HNBR - 1.9mm Large 13.4mm DI - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11489972
N° MFRZUSAACG1.9X13.4
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
Prix9.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    13.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17.2 mm

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Section transversale
    1.9mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    AC Auto
  • Matériel
    HNBR
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -55 à 300°F
  • CUP_NON
    193005465001

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAACG1.9X13.4 JOINT O-RING HNBR CA - 1.9MM W
  • Les joints toriques HNBR ont une résistance améliorée à l’huile, aux produits chimiques et aux températures élevées par rapport aux joints toriques Buna-N
  • Ces joints toriques sont conçus pour les applications de climatisation automobile et sont résistants à R-134a, R-12 et autres réfrigérants