Motion
BULK-FGSM-AH-47

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AH-47

Feuille de joint d’étanchéité Garlock 3000 aramide/Buna-N - 1/8 po d’épaisseur x 30 po de largeur x 30 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491157
N° MFRBULK-FGSM-AH-47
Prix461.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AH-47

Feuille de joint d’étanchéité Garlock 3000 aramide/Buna-N - 1/8 po d’épaisseur x 30 po de largeur x 30 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491157
N° MFRBULK-FGSM-AH-47
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
Prix461.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Compressibilité
    7-17%
  • Densité
    100 lb/ft3
  • Matériel
    Fibre aramide/caoutchouc Buna-N
  • Pression maximale
    1,000 psi
  • Récupération
    0.5
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005467890
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FGSM-AH-47 GARLOCK 3000 ARAMIDE/BUNA
  • Fabriquées à partir d’un mélange de fibres d’aramide et de caoutchouc Buna-N, ces feuilles Garlock 3000 sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’huile, à l’eau et à la température.