Motion
BULK-FGSM-ASBR-35

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-ASBR-35

Feuille de joint d’étanchéité Garlock 3200 aramide/SBR - 1/64 po d’épaisseur x 30 po de largeur x 30 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491185
N° MFRBULK-FGSM-ASBR-35
Prix135.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-ASBR-35

Feuille de joint d’étanchéité Garlock 3200 aramide/SBR - 1/64 po d’épaisseur x 30 po de largeur x 30 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491185
N° MFRBULK-FGSM-ASBR-35
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
Prix135.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Épaisseur globale
    1/64 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Épaisseur
    1/64 po
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Couleur
    Blanc cassé
  • Compressibilité
    7-17%
  • Densité
    100 lb/ft3
  • Matériel
    Fibre aramide/caoutchouc SBR
  • Pression maximale
    1,200 psi
  • Récupération
    0.5
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005468170
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FGSM-ASBR-35 GARLOCK 3200 ARAMIDE/SB
  • Fabriquées à partir d’un mélange de fibres aramides et de caoutchouc SBR, ces feuilles Garlock 3200 sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’eau, à l’abrasion et à la température.