Motion
BULK-FGSM-AE-26

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AE-26

Feuille de joint d’étanchéité Garlock 3700 en aramide/EPDM - 1/16 po d’épaisseur x 15 po de largeur x 15 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491212
N° MFRBULK-FGSM-AE-26
Prix162.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AE-26

Feuille de joint d’étanchéité Garlock 3700 en aramide/EPDM - 1/16 po d’épaisseur x 15 po de largeur x 15 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491212
N° MFRBULK-FGSM-AE-26
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
Prix162.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    15 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Épaisseur globale
    1/16 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Couleur
    Gris clair
  • Compressibilité
    7-17%
  • Densité
    100 lb/ft3
  • Matériel
    Fibre aramide/caoutchouc EPDM
  • Pression maximale
    1,200 psi
  • Récupération
    0.4
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005468569
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FGSM-AE-26 GARLOCK 3700 ARAMIDE/EPDM
  • Fabriquées à partir d’un mélange de fibres aramides et de caoutchouc EPDM, ces feuilles Garlock 3700 sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’eau, à l’eau salée et à la vapeur