Spécifications
Dimensions
- Longueur60 po
- Longueur totale60 po
- Épaisseur globale1/16 po
- Largeur totale60 po
- Épaisseur1/16 po
- Largeur60 po
Détails
- CouleurNoir
- Compressibilité5 à 15 %
- Densité2 g/cm3
- MatérielFibre aramide/caoutchouc néoprène
- Pression maximale1,450 psi
- Récupération0.5
- Plage de température0° à 400 °F
- CUP_NON193005468637
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Fabriquées à partir d’un mélange de fibres aramides et de caoutchouc néoprène, ces feuilles sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’eau, au frigorigène, aux produits chimiques et à la température