Spécifications
Dimensions
- Longueur15 po
- Longueur totale15 po
- Épaisseur globale1/16 po
- Largeur totale15 po
- Épaisseur1/16 po
- Largeur15 po
Détails
- CouleurBlanc/Noir
- Compressibilité0.08
- Densité106 lb/ft3
- MatérielFibre aramide/caoutchouc néoprène
- Pression maximale800 psi
- Récupération0.5
- Plage de température350 °F
- CUP_NON193005468804
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
Description du fabricant
BULK-FGSM-AN-18 KLINGERSIL C-5400 ARAMIDE
- Fabriquées à partir d’un mélange de fibres aramides et de caoutchouc néoprène, ces feuilles Klingersil C-5400 sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’eau, au frigorigène, aux produits chimiques et à la température