Motion
BULK-FGSM-AN-24

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AN-24

Feuille de joint d’étanchéité en néoprène/aramide Klingersil C-5400 - 1/8 po d’épaisseur x 60 po de largeur x 60 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491234
N° MFRBULK-FGSM-AN-24
Prix1,649.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AN-24

Feuille de joint d’étanchéité en néoprène/aramide Klingersil C-5400 - 1/8 po d’épaisseur x 60 po de largeur x 60 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491234
N° MFRBULK-FGSM-AN-24
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
Prix1,649.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Couleur
    Blanc/Noir
  • Compressibilité
    0.08
  • Densité
    106 lb/ft3
  • Matériel
    Fibre aramide/caoutchouc néoprène
  • Pression maximale
    800 psi
  • Récupération
    0.5
  • Plage de température
    350 °F
  • CUP_NON
    193005468866
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FGSM-AN-24 KLINGERSIL C-5400 ARAMIDE
  • Fabriquées à partir d’un mélange de fibres aramides et de caoutchouc néoprène, ces feuilles Klingersil C-5400 sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’eau, au frigorigène, aux produits chimiques et à la température