Spécifications
Dimensions
- Longueur50 po
- Longueur totale50 po
- Épaisseur globale3/16 po
- Largeur totale28 po
- Épaisseur3/16 po
- Largeur28 po
Détails
- Couleur0
- Compressibilité20-40 % à 100 psi
- Densité273 kg/m3
- MatérielLiège
- Récupération0.75
- Plage de température0
- CUP_NON193005469207
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
- Il est utilisé comme matériau de joint dans les applications à basse pression.