Motion
BULK-CRK-80
Feuille de mélange de caoutchouc Buna-N en liège avec adhésif - Ferme - 1/4 po d'épaisseur x 36 po de largeur x 36 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491322
N° MFRBULK-CRK-80
Prix844.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de mélange de caoutchouc Buna-N en liège avec adhésif - Ferme - 1/4 po d'épaisseur x 36 po de largeur x 36 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491322
N° MFRBULK-CRK-80
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
Prix844.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Épaisseur globale
    1/4 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    10-25 % à 400 psi
  • Duromètre
    70-85A
  • Matériel
    Mélange de caoutchouc Buna-N en liège
  • Récupération
    0.7
  • Plage de température
    0
  • CUP_NON
    193005469740
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CRK-80 MÉLANGE DE LIÈGE ET DE CAOUTCHOUC BUNA-N, ELLE
  • Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
  • Ce liège est mélangé avec du caoutchouc Buna-N pour une meilleure résistance à l’huile.