Motion
BULK-PLF-121
Feuille de mélange de caoutchouc SBR en fibre végétale - 1/16 po d’épaisseur x 12 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491623
N° MFRBULK-PLF-121
Prix11.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de mélange de caoutchouc SBR en fibre végétale - 1/16 po d’épaisseur x 12 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491623
N° MFRBULK-PLF-121
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
Prix11.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Épaisseur globale
    1/16 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    25-40 % à 1,000 psi
  • Densité
    38 lb/ft3
  • Matériel
    Mélange de caoutchouc SBR en fibre végétale
  • Récupération
    0.3
  • Plage de température
    350 °F
  • CUP_NON
    193005472788
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PLF-121 FIBRE VÉGÉTALE SBR CAOUTCHOUC BLEN
  • Fabriqué à partir de fibres de cellulose, de liège et de SBR
  • Enflure modérément sans se désintégrer dans l’eau ou l’huile, ce panneau de fibre est un joint fiable dans les services n’impliquant pas de carburants aromatiques et de solvants.