Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Largeur1/4 po
Détails
- CouleurBlanc
- Densité75 lb/pi3
- MatérielFibre de verre
- ProfilCarré
- Plage de température1,380 °F
Aperçu
- Ces joints sont flexibles et se conforment aux surfaces inégales
- Enfoncez-les dans la rainure généralement intégrée aux portes du four, aux fournaises et aux réservoirs
- Le tissu en fibre de verre combine une excellente résistance à la température et aux produits chimiques, il est également résistant à la pourriture et à la moisissure
- Les bords plats de ces joints à profil carré offrent plus de surface d’étanchéité que les joints à profil rond.