Motion
CSTF150-2170
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11499020
N° MFRCSTF150-2170
Prix114.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11499020
N° MFRCSTF150-2170
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
Prix114.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille de l’extrémité 1
    1.5000 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre du tuyau
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po, 38.10 mm
  • Taille SAE
    -24
  • Taille
    1.5000 po
  • Poids
    0.902 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Système d’ajustement antidérapant
  • Application
    Vapeur
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Types de bande compatibles
    Sertissage
  • Série de tuyaux compatibles
    ContiTech Flexsteel 250, Gates 205MB Steam King, Tex-Vapeur
  • Configuration
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Style de fin 1
    Sertissage
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc
  • Famille de raccords
    Sertissage King
  • Type de raccord
    Raccord de tuyau de sertissage
  • À utiliser avec
    Boyau à vapeur ContiTech Flexsteel 250 , Boyau Gates 205MB Steam King, Boyau à vapeur Texcel Tex-Steam
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 4023/6134
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CSTF150-2170
  • Compatibilité du fabricant
    ContiTech, Gates, Texcel
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 450 °F
  • Types de produits
    Ferrule
  • Type de joint
    Sertissage
  • Normes respectées
    Spécifications militaires 29210E, ISO 4023/6134
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Type de fil
    Sertissage
  • Type
    Ferrule

Aperçu

Description du fabricant
FERRU À VAPEUR DE SERTISSAGE CS DE CSTF150-2170 1-1/2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté