Spécifications
Dimensions
- Poids3.4 lb
Détails
- MatérielAcier au carbone
- Pression maximale6000 psi
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Type de portComplet
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Plage de température-29 °C à 102 °C, -20 °F à 215 °F