Motion
MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS

529154 RÉGULATEUR DE FILTRE MS4-LFR-1/4-D7-C
N° D’ARTICLE MI11507781
N° MFRMS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS
Prix88.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS

529154 RÉGULATEUR DE FILTRE MS4-LFR-1/4-D7-C
N° D’ARTICLE MI11507781
N° MFRMS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS
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
Prix88.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, écrou hexagonal
  • Débit d’air
    42.38 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Débit d’air maximal
    42.38 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Aperçu

Description du fabricant
529154 RÉGULATEUR DE FILTRE MS4-LFR-1/4-D7-C