Motion
VZBF-4-P1-20-D-2-F1012-V15V15

FESTO CORPORATION
VZBF-4-P1-20-D-2-F1012-V15V15

Robinet à bille – 2-Way, corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11520597
N° MFRVZBF-4-P1-20-D-2-F1012-V15V15
Prix2,897.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
VZBF-4-P1-20-D-2-F1012-V15V15

Robinet à bille – 2-Way, corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11520597
N° MFRVZBF-4-P1-20-D-2-F1012-V15V15
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
Prix2,897.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    28.10 kg

Détails

  • Actionnement
    Mécanique
  • Matériau de la bille
    Moulage en acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • Types de produits
    Soupape à bille
  • Matériau du joint
    FPM, graphite, PCTFE, PTFE
  • Série
    VZBF
  • Normes respectées
    ISO 5211
  • Type
    Soupape à bille

Aperçu

Description du fabricant
4810860 VANNE À BILLE VZBF-4-P1-20-D-2-F101