Motion
602325890

METABO CORP
602325890

Perceuse-visseuse sans fil – mandrin de 15 à 13 mm
N° D’ARTICLE MI11526775
N° MFR602325890
Prix170.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

METABO CORP
602325890

Perceuse-visseuse sans fil – mandrin de 15 à 13 mm
N° D’ARTICLE MI11526775
N° MFR602325890
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
Prix170.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    15 à 13 mm

Détails

  • Tension de la batterie
    18 V
  • Couple maximal
    301, 663.8, 34 N-m, 75 N-m
  • Vitesse sans charge
    0 à 600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE-VISSEUSE SANS BALAI 602325890 18V