Motion
M2B29
Engrenage à émerillon externe - 58 DP, 20 ° PA, 29 dents, face de 20 mm, 3/5 po d’alésage, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541738
N° MFRM2B29
Price 59.26 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 58 DP, 20 ° PA, 29 dents, face de 20 mm, 3/5 po d’alésage, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541738
N° MFRM2B29

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 59.26 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/5 po
  • Pas diamétral
    58
  • Largeur de la face
    20 mm
  • Diamètre du pas
    2.3000 po
  • Angle de pression
    20 °

Details

  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    29
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522649

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M2B29 AVEC MOYEU MOD 2G1- GE
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé