Motion
M3B34
Engrenage à émerillon externe – 102 DP, 20 ° PA, 34 dents, face de 30 mm, alésage de 20 mm, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541776
N° MFRM3B34
Prix149.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe – 102 DP, 20 ° PA, 34 dents, face de 30 mm, alésage de 20 mm, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541776
N° MFRM3B34
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
Prix149.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pas diamétral
    102
  • Largeur de la face
    30 mm
  • Diamètre du pas
    4.0000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    34
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522768

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M3B34 AVEC MOYEU MOD 3G1- GE
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good