Motion
27T5/44-0
Poulie de courroie de distribution – Pas de 5 mm, 44 dents, diamètre de diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI11542580
N° MFR27T5/44-0
Prix130.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – Pas de 5 mm, 44 dents, diamètre de diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI11542580
N° MFR27T5/44-0
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
Prix130.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur de la face
    21 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    16 mm
  • Pas  
    5 mm
  • Poids
    0.228 kg
  • Largeur
    27 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    44
  • CUP_NON
    80067503160

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE DISTRIBUTION 27T5/44-0 T 44T5-27P2- T-S