Motion
5050-70
Bague de verrouillage conique - série 5050 , alésage de 70 mm, rainure de clavette de 20 x 4.90 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11547465
N° MFR5050-70
Prix433.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 5050 , alésage de 70 mm, rainure de clavette de 20 x 4.90 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11547465
N° MFR5050-70
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
Prix433.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    7.0000 po
  • Longueur du baril
    5.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Taille de la bague
    5050
  • Taille de la rainure de clavette
    20 x 4.90 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    5.0000 po | 127 mm
  • Extérieur Diamètre  
    7.0000 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 UNC
  • Alésage fini stocké
    70 mm
  • Poids
    25.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Style à verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5050-70
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de la clé
    275 N-m

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE CONIQUE 5050-70 , CONIQUE METRICTB1-